• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola a pennello vulcanizzata morbida con filo non ritorto RBV Ø 63x7 mm, gambo Ø 6 mm, filo d’acciaio Ø 0,30

Codice art.: 4007220220955
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220220955
EAN / GTIN 4007220220955
Codice del produttore 43507501
Numero-L L51510 237
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Effetto della spazzola particolarmente aggressivo per lavori di spazzolatura pesanti. Nelle spazzole con legante sintetico, il materiale dei fili è incorporato in una massa sintetica elastica. Rispetto alle spazzole senza legante sintetico, l’effetto è sensibilmente più aggressivo con flessibilità limitata. Le spazzole con filo d’acciaio vulcanizzato sono disponibili in diverse versioni. Il grado di durezza determina l’effetto spazzola corrispondente. Per uso universale. Sufficientemente aggressivo per la maggior parte delle applicazioni. I fili di questa spazzola sono d’acciaio ottonato. Colore: verde

Proprietà:

  • Giri/min., max: 15000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 7500 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 11300 RPM
  • Larghezza metrica: 7 mm
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø materiale dei fili: 0.3 mm
  • ø esterno metrico: 63 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 20 mm
  • Lunghezza, totale: 40 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione precisa grazie all’elevata stabilità di forma.
  • Il rivestimento previene la rottura prematura del filo allungando quindi la durata della spazzola.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Trapano; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.