Descrizione:
L’innovativo High Speed Disc ALUMASTER è un utensile eccezionale con una capacità di asportazione estremamente elevata. È ottimale per la lavorazione dell'alluminio, perché non si generano polveri dannose per la salute ed esplosive. L’utensile è costituito da inserti in metallo duro appositamente sviluppati per questo scopo che vengono fissati sul disco High Speed Disc. Utensile speciale per la lavorazione di leghe di alluminio. Utilizzabile su smerigliatrici angolari (attacco Ø 10 mm) e, grazie al perno di bloccaggio apposito, anche su smerigliatrici diritte e alberi flessibili. Ideale per la lavorazione di punti difficili da raggiungere e su pezzi molto particolareggiati. Grazie al diametro dell’utensile di 49 mm il riparo non è obbligatorio. Versione HSD-R per utilizzi radiali. High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 50 compresi inserti in metallo duro premontati, cacciavite per viti torx e astuccio in plastica.
Proprietà:
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 25000 RPM
- Larghezza metrica: 8 mm
- Ø foro: 10 mm
- ø esterno metrico: 49 mm
Vantaggi:
- Non genera polveri dannose per la salute ed esplosive.
- Non richiede aspirazione.
- Alternativa economica ed ecologica ai dischi da sbavo o lamellari di peso simile.
- Geometria dei dischi innovativa e robusta per massima sicurezza, durata estremamente lunga e comfort durante il lavoro.
- Inserti in metallo duro appositamente sviluppati, che si possono ruotare e infine sostituire.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: L'utensile è adatto soltanto per l'utilizzo su alluminio, leghe di alluminio e fusioni di alluminio. Inoltre si possono lavorare anche metalli non ferrosi a bassa resistenza e materie plastiche rinforzate con fibre. In alcuni casi può risultare necessario verificarlo sulla singola applicazione. Evitare di eccedere in profondità. Non si tratta di un disco da taglio. Non serve applicare una forza eccessiva sull’utensile: il disco High Speed Disc ALUMASTER è molto efficiente anche con poca pressione. Lavorare lungo lo spigolo in trascinamento e non in spinta. Non frenare l'utensile sul pezzo in lavorazione. Pericolo di rottura degli inserti.
- Tipi di lavorazione: Fresare; Fresatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Robot; Macchine stazionarie
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Rame
- Leghe di alluminio morbide
- Leghe di alluminio da lavorazione plastica
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Rame; Leghe di alluminio morbide; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco
Nota:
- La ghiera sulla flangia deve essere serrata con l'apposito utensile, ovvero una chiave per ghiere. I sistemi di serraggio che per loro conformazione vengono serrati senza utensile, ovvero a mano, non sono consentiti.
- Serrare le viti di fissaggio degli inserti con la chiave Torx in dotazione. Per un uso appropriato è prevista una coppia di serraggio di circa 4 Nm. In alternativa utilizzare una chiave dinamometrica con coppia di serraggio di 4 Nm.
- Gli inserti non ben fissati possono staccarsi durante il lavoro e quindi devono essere controllati a intervalli regolari.
- Non utilizzare mai inserti danneggiati! Pericolo di rottura!