Esecuzione:
Descrizione:
Supporto compatibile con anelli abrasivi cilindrici. In conformità con le Norme ISO 15637-1 i rulli porta-anelli cilindrici rientrano nella categoria “corpi a espansione per anelli abrasivi cilindrici”.
Proprietà:
- Tipo PFERD: GK
- Giri/min., max: 19100 RPM
- Giri/min., min: 13000 RPM
- Versione: nessuna informazione
- Larghezza metrica: 30 mm
- Conforme a ISO: ISO 15637-1
- ø esterno metrico: 30 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Durezza: 65–70
- Lunghezza, gambo: 35 mm
Vantaggi:
- L’anello abrasivo è sempre saldamente fissato sul rullo porta-anelli, che si espande durante il lavoro.
- Lo speciale processo produttivo garantisce una lunga durata dell'utensile, anche in condizioni di utilizzo molto gravose.
- Massima economicità grazie alla grande capacità di asportazione e aggressività dell'abrasivo.
Uso:
Suggerimenti di applicazione: Gli anelli abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Lasciare il gambo del rullo porta-anelli bloccato nella macchina. Affinché l'anello abrasivo non slitti durante la lavorazione, operare nell’intervallo dei giri consigliati. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 20–30 m/s.
Tipi di azionamento: azionamento ad albero flessibile; smerigliatrice diritta
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 30 m/s.