Spazzola a tazza con filo ritorto TBG Ø 100 mm M14, filo d’acciaio inossidabile diamante Ø 0,50 mm, granulometria 270

Codice art.: 4007220107881
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220107881
EAN / GTIN 4007220107881
Codice del produttore 43703022
Numero-L L51510 915

Descrizione

Descrizione:

Le trecce della spazzola sono ritorte per il 50 % della lunghezza. Rispetto alle spazzole tradizionali con filo ritorto, questa spazzola consente di ottenere qualità superficiali migliori su superfici irregolari. Le spazzole con materiale dei fili in acciaio inossidabile (INOX) diamante (DIA) sono ideali per applicazioni che implicano particolari requisiti di aggressività delle spazzole. Ideali soprattutto su materiali ad elevata resistenza. Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) diamante (DIA) resiste a temperature fino a 450 °C.

Proprietà:

  • Numero, trecce: 24 Stück
  • Giri/min., max: 9000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 1000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 2400 RPM
  • Sistema di alloggiamento: Filettatura
  • Ø materiale dei fili: 0.5 mm
  • ø esterno metrico: 100 mm
  • Ø filettatura: M14x2
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX) diamante (DIA)
  • Granulometria: 270
  • Lunghezza, fili: 38 mm

Vantaggi:

  • Rapporto ottimale tra aggressività e flessibilità.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Metallo non ferroso duro
    • Metalli termoresistenti
    • Laminazione
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Metallo duro
    • Rivestimenti antiusura (leghe da riportare a spruzzo o tramite saldatura)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Laminazione; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio; Metallo duro; Rivestimenti antiusura (leghe da riportare a spruzzo o tramite saldatura)

Fornitura:

  • Granulometria DIA 270 = D 64