• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Accessori perno di bloccaggio BO per spazzole a disco Ø 150-180 mm con foro 22,2 su gambo da 12 mm

Codice art.: 4007220107850
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Adattatore per spazzole circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220107850
EAN / GTIN 4007220107850
Codice del produttore 43595062
Numero-L L51510 158
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Questo perno di bloccaggio consente l’impiego di spazzole tonde con foro su macchine per utensili con pinza, ad es. smerigliatrici diritte elettriche e macchine ad albero flessibile.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO 12/22,2 150-180
  • Compatibile con foro ø [mm]: 22,2
  • Compatibile con Ø metrico: 150, 180 mm
  • Compatibile con: Spazzole a disco RBU e RBG
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø gambo metrico: 12 mm

Vantaggi:

  • Combaciando perfettamente, la spazzola è sempre bloccata nella macchina senza giochi.

Nota:

  • I perni di bloccaggio possono essere utilizzati esclusivamente con diametro della spazzole di max. 200 mm