Pietra per lucidare quadra 13x3x150 mm SiC150 per materiali duri nella costruzione stampi e forme

Codice art.: 4007220107188
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Blocco per lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220107188
EAN / GTIN 4007220107188
Codice del produttore 33400028
Numero-L L51090 695
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le pietre per levigare e lucidare PFERD TOOLS sono utensili molto versatili per la finitura nella costruzione di stampi e forme. Vengono utilizzate per la finitura graduale, dopo l’asportazione trucioli, o dopo l’elettroerosione (EDM), per conferire una lucidatura nella direzione di laminazione o per preparare una lucidatura a specchio con paste diamantate. La versione tenera CARBIDE consente di asportare molto materiale duro nella costruzione di stampi e forme, senza intasarsi.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 13 mm
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Granulometria: 150
  • Altezza: 3 mm

Vantaggi:

  • Lunga durata.
  • Elevata stabilità di forma.
  • Notevole capacità di asportazione.
  • Asportazione costante.
  • Superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per lavorare in modo ergonomico si consiglia di usare una limatrice a serraggio rapido nel lavoro manuale. Per ottenere una finitura superficiale migliore si consiglia di utilizzare oli per smerigliare. Tenere separati i tipi diversi di pietre per levigare, per evitare una contaminazione tra grane diverse.
  • Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Lucidatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Metalli termoresistenti
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Metallo duro
    • Materiali da lavorare: Metalli termoresistenti; Acciai con durezza > 54 HRC; Metallo duro

Download & documenti

Prodotti correlati