• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola piatta COMPOSITE DBUR Ø 50 mm gambo Ø 6 mm filamento SiC Ø 1,00 mm granulo 120 macchina stazionaria

Codice art.: 4007220104262
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola per piattello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220104262
EAN / GTIN 4007220104262
Codice del produttore 43400042
Numero-L L51510 411
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Spazzola particolarmente aggressiva con anello di supporto. Particolarmente adatta per lo sbavo e la lavorazione delle superfici su macchine stazionarie. Le spazzole Composite di PFERD TOOLS sono state appositamente sviluppate per l'uso industriale e automatizzato. Sono adatte per un gran numero di applicazioni e grazie alle differenti possibilità di serraggio possono essere montate su moltissime macchine diverse, con il vantaggio che si può effettuare sulla stessa macchina sia la produzione, sia la successiva lavorazione del pezzo. Questo naturalmente consente di ridurre lavori manuali, con un elevato costo di manodopera e di ottenere risultati riproducibili con tempi ciclo brevi. Per lavorare in modo efficiente è necessario mettere a punto tutti i parametri, come ad esempio il tempo di lavorazione e l'avanzamento e scegliere la spazzola adatta. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 5000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 1500 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 3500 RPM
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø materiale dei fili: 1.1 mm
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
  • Granulometria: 120
  • Lunghezza, fili: 38 mm
  • Lunghezza, fili fino all’anello: 19 mm
  • Lunghezza, totale: 80 mm

Vantaggi:

  • Lunga durata e spazzolatura aggressiva grazie all’elevata densità dei fili.
  • Molto scorrevoli grazie alla distribuzione uniforme dei fili.
  • Se i fili sono usurati fino all’anello di supporto, questo può essere rimosso per un ulteriore utilizzo senza compromettere il risultato della spazzolatura.
  • Divaricazione e flessibilità dei fili regolabili tramite gli anelli di supporto in plastica.
  • L’anello di supporto evita che i fili si allarghino durante la rotazione.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Rimuovere l’anello di supporto non appena il filo è consumato. A questo punto si può utilizzare il resto dei fili, fino a quando saranno completamente consumati. Per ottenere un diametro maggiore di apertura dei fili o per lavorare zone difficilmente raggiungibili, rimuovere l’anello di supporto all’inizio del lavoro.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Duroplastici
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.