Platorello per dischi velcrati POLIVLIES PVKRH Ø 115 mm, filettatura M14 con foro di centraggio Ø 22 mm

Codice art.: 4007220095713
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220095713
EAN / GTIN 4007220095713
Codice del produttore 42712115
Numero-L L51050 1727

Descrizione

Esecuzione:

  • con foro di centraggio

Descrizione:

Platorello per dischi velcrati POLIVLIES.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PVKRH 115-22
  • Giri/min., max: 5300 RPM
  • Versione: con foro di centraggio
  • ø esterno metrico: 115 mm
  • Ø filettatura: M14

Vantaggi:

  • Permette di montare il disco in modo centrato e più rapido.
  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
  • Permette di lavorare superfici senza lasciare segni.

Uso:

Tipi di azionamento: Smerigliatrice angolare; smerigliatrice angolare a batteria

Materiale:

Altamente economico grazie al cambio rapido degli utensili.
Permette di lavorare superfici senza spalla.
PVKRH-22: permette un serraggio centrico più veloce.