Accessori per ALUMASTER, inserti HM Ø 12 mm per ALUMASTER R 115/125 HICOAT

Codice art.: 4007220061220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220061220
EAN / GTIN 4007220061220
Codice del produttore 22000013

Descrizione

Esecuzione:

  • con rivestimento HICOAT

Descrizione:

In associazione con i sistemi di utensili PFERD innovativi, gli inserti appositamente concepiti si contraddistinguono per la loro durata elevata e la migliore capacità di asportazione. Set di inserti per High Speed Disc ALUMASTER. Gli inserti sono dotati di rivestimento HICOAT.

Proprietà:

  • Numero, contenuto: 10 Stück
  • Compatibile con Ø metrico: 115 mm
  • Versione: con rivestimento HICOAT
  • ø esterno metrico: 12 mm

Nota:

I set sono disponibili con o senza rivestimento HICOAT.