Fresa per incisione 301 HSS Ø 3 mm, gambo Ø 6 mm SP universale fine

Codice art.: 4007220057971
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220057971
EAN / GTIN 4007220057971
Codice del produttore 22230156
Numero-L L51140 24

Descrizione

Descrizione:

Frese HSS con taglio speciale appositamente studiate per l’incisione. Questi utensili sono adatti per l’asportazione fine in zone piccole e difficili da raggiungere.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 301/6
  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 8000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 8000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 10000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 10000 RPM
  • Taglio: Taglio speciale (SP)
  • ø esterno metrico: 3 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 2.7 mm
  • Lunghezza, totale: 60 mm

Vantaggi:

  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Incisione; Fresare; Fresatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)