Fresa metallo duro cono KSK 90° Ø 16x08 mm, gambo Ø 6 mm Z3 universale media

Codice art.: 4007220047521
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220047521
EAN / GTIN 4007220047521
Codice del produttore 21115436
Numero-L L51140 102
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il taglio 3 è ideale per la lavorazione di ghisa, acciaio, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di nichel e titanio. Ha una capacità di asportazione del materiale molto elevata e consente di ottenere buone superfici. Le frese in metallo duro per uso universale, invece, sono ideali per lavori di finitura e sgrossatura sui principali materiali utilizzati dall’industria. Vantano una buona capacità di asportazione e possono essere utilizzate su più materiali. Fresa a cono appuntito a norma DIN 8032 con taglio a norma DIN 8033 con angolo (90°). Ideale per smussare e bisellare. Grazie alle loro forme speciali, le frese in metallo duro per la lavorazione degli spigoli permettono di creare smussi e raggi praticamente perfetti e possono essere utilizzate anche in punti difficilmente raggiungibili. Vengono impiegate principalmente nella lavorazione delle costruzioni in acciaio e in alluminio e sono state specificamente sviluppate per smussare, sbavare e arrotondare spigoli.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 9000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 5000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 5000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 5000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 9000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 12000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 7000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 7000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 7000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 12000 RPM
  • Taglio: 3
  • ø esterno metrico: 16 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Angolo: 90 °
  • Lunghezza, dentatura: 8 mm
  • Lunghezza, totale: 53 mm

Vantaggi:

  • Massima capacità di asportazione grazie al giusto rapporto tra metallo duro, geometria e taglio.
  • Lunga durata.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
  • Elevata qualità della superficie.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Svasatura; Sbavatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metallo non ferroso tenero; Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Zinco