Descrizione:
Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. PFERD offre un’ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche. Le spazzole con setole naturali (setole animali) sono soprattutto ideali per lavori leggeri di pulizia e rimozione di polveri nonché per lucidare (in combinazione con le paste per lucidare). Setola meno flessibile e più dura rispetto alle spazzole con fili in setola di capra. Le setole naturali resistono a temperature fino a 150 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 25000 RPM
- Giri/min., opz., da: 4000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 10000 RPM
- Sistema di alloggiamento: Gambo
- Ø tazza: 5 mm
- Ø materiale dei fili: 0 mm
- ø esterno metrico: 5 mm
- Ø gambo metrico: 3 mm
- Materiale dei fili: Setola nera (SBS)
- Lunghezza, fili: 8 mm
- Lunghezza, totale: 45 mm
Vantaggi:
- Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
- Durante la rotazione, i fili si allargano, permettendo di lavorare punti difficili da raggiungere come fori e cavità.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare la spazzola con pasta per lucidatura per ottenere un risultato ottimale.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Lucidatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Metallo non ferroso duro
- Metalli termoresistenti
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Altri metalli non ferrosi
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Acciaio INOX
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Nota:
- Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.