Descrizione:
Le lime per seghe a catena PFERD sono ideali per l’affilatura di catene per seghe. Queste lime sono utilizzabili con un manico oppure, in combinazione con le lime con limitatore di profondità, con i dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP, amatissimi dagli utilizzatori. Le lime tonde per l’affilatura manuale di seghe a catena hanno un taglio a spirale molto preciso che le rende particolarmente taglienti e durevoli. Permettono di affilare il tagliente del dente delle seghe velocemente e senza graffi. Rispetto a un’affilatura eseguita a macchina, il taglio è più dolce e l’asportazione minima, senza sollecitazioni termiche. Taglio a spirale classico per chi preferisce una lavorazione più aggressiva.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 412 200
- Dimensioni della catena: 1/4 LP
- Taglio: Classic Line
- Lunghezza metrica: 200 mm
- ø esterno metrico: 3.5 mm
Vantaggi:
- Combinazione ottimale tra durata e capacità di asportazione, lima aggressiva per un’affilatura rapida.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
- Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe.