Set giraviti SwissGrip Evo per viti Pozidriv, supporto a parete

Codice art.: 38243.H
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 38243.H
EAN / GTIN 7610733296613
Codice del produttore PB 38243.H
Numero-L L60060 101479

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite SwissGrip Evo, set con supporto a parete
  • per viti Pozidriv
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • forma dell’impugnatura ottimizzata per la massima trasmissione della forza e momenti torcenti ineguagliabili
  • la massima ergonomia di SwissGrip Evo assicura un lavoro senza sforzi né fatica
  • antiscivolo e aderente – per un utilizzo sicuro e preciso in tutte le condizioni
  • nucleo interno in materiale riciclato al 100%, nucleo esterno in materiale parzialmente riciclato, per la massima durevolezza
  • moderni materiali a 3 componenti: ad alta resistenza chimica e meccanica, sostenibili, resistenti
  • ColorCode, scritta al laser resistente sull’estremità dell’impugnatura – rapida identificazione di profilo e dimensione della vite
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita