• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocco a lamelle (singolo, non magnetico), Modello: 10

Codice art.: 380820 10
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
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 100 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 48 mm
Esecuzione piana
Direzione poli longitudinale
Peso 2,7 kg
Tipo di prodotto Blocco a lamelle

Identificazione e classificazione

Codice articolo 380820 10
EAN / GTIN 4045197311054
Codice del produttore 248.60-100X70X48-LE
Produttore/persona responsabile SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Raccordo in ottone-acciaio.
  • Rastremazione longitudinale e trasversale dei poli. Piana o a prisma.
  • Lamelle in ottone da 1 mm / in acciaio da 3 mm, incollate senza tirante.
  • Blocchi lamelle non magnetici.
  • Tolleranza altezza ± 0,5 mm.

Uso:

  • Utilizzabili per la lavorazione di pezzi irregolari solo insieme alle piattaforme magnetiche.
  • Nei blocchi è possibile inserire qualsiasi tipo di profilatura.