• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Puntale, Modello: 6/18

Codice art.: 377020 6/18
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
310 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6893
Per viti M12 / SW18
25 mm
Altezza 20 mm
Tipo di prodotto Puntale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 377020 6/18
EAN / GTIN 4020772099374
Codice del produttore 99374
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Gomma resistente agli oli.

Uso:

Per proteggere pezzi delicati.

Nota:

  • 6/18 = apertura 18 (nuova norma = codice 6 sulla superficie di pressione).
  • 6/19 = apertura 19 (norma precedente).
  • Quantitativo minimo d’ordine per Dim.= 10 pezzi.