• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Copertura laterale per scanalatura a T, Valore nominale scanalatura a T: 22mm

Codice art.: 375507 22
Sconto
29,52 €
Imposta il prezzo 10 Articolo (1,08 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale scanalatura a T (mm) Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valore nominale scanalatura a T 22 mm
Tipo di prodotto Protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375507 22
EAN / GTIN 4020772536053
Codice del produttore 6486AO-22
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Plastica flessibile.

Uso:

La copertura laterale per scanalature a T protegge la scanalatura delle macchine anche da trucioli e liquidi durante una lavorazione a 5 assi.