Carrello da tavolo leggero

Codice art.: 3740
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con maniglia sì
Numero mpugnature 1
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Con superficie di carico sì
Altezza bordo 12 mm; 45 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 815 mm
Profondità piano di carico 455 mm
Portata piano di carico superiore 80
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 850 mm
Tipo di rotella ruota fissa; Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Tragfähigkeit max. 300 kg
Larghezza complessiva Bg 511 mm
Profondità totale Tg 985 mm
Altezza complessiva Hg 1.040 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3740
EAN / GTIN 4017976037400
Codice del produttore 3740
Numero-L L90080 749
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu brillante RAL 5007. Costruzione a vite. 1 ripiano con bordo alto 12 mm e 1 contenitore con bordo alto 45 mm. In pannelli di legno, superficie con decorazione in faggio. Maniglia di spinta rialzata. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico del piano di carico superiore 80 kg. Dimensioni interne del ripiano superiore: 815 x 455 x 45 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Lunghezza superficie utile (mm): 850
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • Altezze dei piani (mm): 200, 820
  • lunghezza totale (mm): 985
  • Larghezza totale (mm): 511
  • Altezza totale (mm): 1040
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32