Pressore laterale, con guarnizione

Codice art.: 373225
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 373225
EAN / GTIN 4020772373221
Codice del produttore 373225
Numero-L L30130 257
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pressore laterale, con guarnizione
contro trucioli e sporco.
Perno in acciaio per il serraggio: temprato e zincato
Bussola: Alluminio

Proprietà:

  • ØA: 10
  • B: 6
  • ~P
    Forza elastica: 75 N
  • C: 10
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ± 1,0
  • X: 1,8
  • Utensili
    6380WZ
    : 06
  • peso: 3,6 g