Dado a T, M14, per valore nominale scanalatura a T: 18mm

Codice art.: 370550 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
186 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione nominale cave 18 mm
Lunghezza complessiva 28 mm
Larghezza complessiva 17,7 mm
Altezza complessiva 20 mm
Misura del filetto M14
Tipo di fissaggio filettatura
Misura del filetto M14
Numero di filetti 1
Superficie Es. bonificata
Tipo di prodotto Tassello
Materiale acciaio
Normativa DIN 508
Classe di resistenza 10
Contenuto 25 pz.
Peso 70 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370550 18
EAN / GTIN 4020772080174
Codice del produttore 80176
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.