{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision | |
| Numero listelli | 1 paio | |
| Lunghezza L | 150 mm | |
| Larghezza B | 10 mm | |
| Tolleranza larghezza ± | 0,01 mm | |
| Altezza H | 28 mm | |
| Tolleranza altezze ± | 0,01 mm | |
| Descrizione della forma | Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela | |
| Tipo di prodotto | Parallele temprate |
| Codice articolo | 370536 | |
| EAN / GTIN | 4020772370534 | |
| Codice del produttore | 370536 | |
| Numero-L | L30130 623 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |