Cava a T 16 mm

Codice art.: 370530 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
294 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 508
  • Materiale: Acciaio bonificato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Norma DIN 508
Larghezza a 15,7 mm
Larghezza e 25 mm
Altezza k 9 mm
Lunghezza 25 mm
Misura del filetto M10
Altezza tassello 18 mm
Valore nominale scanalatura a T 16 mm
Con filettatura si
Materiale Acciaio bonificato
Classe di resistenza 10
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370530 16
EAN / GTIN 4020772080365
Codice del produttore 80366

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.