• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Tenditori inclinati con impugnatura 40R

Codice art.: 370086 40R
Sconto
317,00 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 40R
B 40 mm
B1 16 mm
Altezza H 78,1 mm
Altezza di serraggio h1min. 44,1 mm
Altezza di serraggio h1max. 45,9 mm
Filettatura M M8
Filettatura M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Dimensione E 25 mm
Forza di serraggio massima 1.200 N
Forza manuale max. impugnatura 200 N
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370086 40R
EAN / GTIN 2050001877352
Codice del produttore K0912.114540

Descrizione

Esecuzione:

  • Tenditori inclinati „One Touch“ con corsa di serraggio assiale (H1/H2) mediante spostamento leva (a sinistra/a destra).
  • Corpo in acciaio da bonifica ed brunito.
  • Forza di serraggio uniforme sul componente.
  • Minor ingombro bordi grazie all'impugnatura rimovibile.

Uso:

  • Per serrare / sganciare rapidamente singoli componenti.
  • Per lavori di asportazione truciolo leggeri.

Nota:

Impugnature avvitabili con limitazione di coppia disponibili su richiesta.