• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto di serraggio a eccentrico, Valore nominale scanalatura a T: 18mm

Codice art.: 370009 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    48,72 € / 1 Articolo
  • da 2 Articolo
    40,60 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12
Vite esagonale SW 25 mm
SW1 esagono incassato 8 mm
SW2 6 mm
Corsa eccentrica S1 2 mm
Altezza disco H 9,5 mm
Lunghezza L 34,7 mm
Forza di serraggio 18 kN
Coppia di serraggio massimo 61 Nm
Coppia di serraggio massima per vite di arresto 55 Nm
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a eccentrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370009 18
EAN / GTIN 4046368509324
Codice del produttore 50432
Produttore/persona responsabile IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Fabbisogno di spazio ridotto, quindi ingombro bordi limitato.
  • Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.
  • Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.
  • Fissaggio nella scanalatura a T mediante vite di serraggio.

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di componenti piatti.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.