Descrizione:
Le mole piatte a pendolo sono utilizzate principalmente nella produzione di macchine e stampi per sgrossatura e smerigliatura fine. Il vostro obiettivo è ottenere superfici piane o diritte del pezzo. L'uso di corpi abrasivi altamente porosi e cordoni speciali consente di ottenere risultati di superficie ottimali e prestazioni di smerigliatura elevate. Le specifiche per gli acciai non legati e a bassa lega, che si abbinano in termini di durezza e struttura, garantiscono risultati di smerigliatura eccellenti.
Proprietà:
- Forma: Un lato è tagliato
- Grana: 46
- Vs /max: 35 m/s..
- Specifiche : 190 X 10
- Dimensioni (P x P x a): 350 x 50 x 127 mm
- Diametro: 350 mm
- Spessore: 50 mm
- Foratura: 127 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio
Vantaggi:
- Massa radiatore
- Auto-affilante
- Elevata durata
Uso:
- Per sgrossatura e smerigliatura fine nella produzione di macchine e stampi