Descrizione:
La mola da sgrossatura STANDARD per acciaio è un potente strumento per la smerigliatura di superfici e bordi. Anche a bassa pressione di contatto, il disco è aggressivo e comodo da maneggiare. La mola da sbavo, ottimizzata per l'efficienza di taglio, ha una lunga durata.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Grana: 24
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : A 24 S-BF
- Dimensioni (P x U x a): 125 x 6 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 6 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Sistema di legatura adattato all'acciaio con ottima aggressività e durata
- l'avvio comfort assicura un avviamento piacevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro
Uso:
- Per la smerigliatura di superfici e bordi su varie qualità di acciaio