• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Piastra di adattamento per morsa autocentrante, Modello ZS / per ⌀ unità di serraggio: 120mm

Codice art.: 363080 120

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xtric
Foro di attacco 18M12
Per codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Piastra di adattamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363080 120
Codice del produttore 363080 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’adattamento di una morsa autocentrante alle unità di serraggio con foro di index.

Nota:

Per il fissaggio di tutti gli elementi di serraggio con interasse da 52 mm e 96 mm, per l’adattamento a un’unità di serraggio indexata. Non adatto per Xtric n. art. 363000 125L e XL!