• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Adaptérová deska středicího svěráku, ZS typ / pro upínací hrnec ⌀: 120mm

Artiklové číslo: 363080 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363080 120
Číslo výrobce 363080 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Verwendung:

Zur Adaption eines Zentrischspanners (ZS) indexierten Spanntöpfen.

Hinweis:

Zur Befestigung aller Spannmitteln mit Stichmaß 52 mm und 96 mm, zur Adaption auf einen indexierten Spanntopf. Nicht geeignet für Xtric Nr 363000 125L und XL!