• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di parallele temprate magnetica, Altezza: 12mm

Codice art.: 363076 12
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 125 mm
Larghezza 2,5 mm
Per codice a colori Xtric 125
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363076 12
EAN / GTIN 4062406229467
Codice del produttore 363076 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Le dimensioni 15C, 20C, 22C, 30C e 32C sono state adattate al profilo delle ganasce a larghezza ridotta.