• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia riportata senza gradino, Per modello: 125

Codice art.: 363037 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 125 mm
Altezza ganasce h 38 mm
Altezza h2 15 mm
Lunghezza ganasce l 66 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 1,35 kg
Per codice a colori Xtric 125
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363037 125
EAN / GTIN 4062406592066
Codice del produttore 363037 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce lisce senza gradino.