• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Sistema di misura della forza di serraggio “Clamp assist” CA

Codice art.: 361306 CA
Sconto
1195,00 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza unità 260 mm
Larghezza unità 110 mm
Altezza unità 30 mm
Lunghezza display 70 mm
Larghezza display 35 mm
Temperatura di esercizio 10 grado - 40 grado
Peso 0,65 kg
Modello CA
Alimentazione Alimentazione a batteria; Funzionamento a batteria
Interfaccia Porta USB
Tipo di prodotto Accessori per morsa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361306 CA
EAN / GTIN 4250364402897
Codice del produttore 6961001000031

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di ricezione pratico per la ricezione o la valutazione delle forze di serraggio di TITAN 2 clamp assist n. art. 361304 trasmesse via radio (2,4 GHz). Unità robusta con magnete per il fissaggio, ad esempio, a una macchina; uso intuitivo. Sistema di ricezione inclusa batteria, ricaricabile mediante USB. Ampio display per una facile lettura dei valori.
5 modalità di lavoro: Visualizzazione forza, Modalità di collegamento, Limiti, Trasmissione dati, Batteria.

Vantaggi:

1. Regolazione in continuo e della massima precisione della forza di serraggio richiesta.
− Nessuna forza di serraggio troppo alta per pezzi difficili.
− Nessuna forza di serraggio troppo bassa per lavori di asportazione truciolo complicati.
2. Serraggio sicuro. Nessun errore in caso di uso improprio di una chiave dinamometrica.
3. Trasmissione dati
− Modalità live: la situazione di serraggio viene registrata in 600 record di dati.
− Modalità statistica: valori max. e numero di cicli di serraggio.
− Vengono salvate le ultime 200 operazioni di serraggio.
4. Visualizzazione costante delle forze di serraggio attuali.