PCBOR 4040S-19-IQ Utensili con fissaggio a leva e e sede con sottosquadro per inserti rombici bilaterali univoci a 80°

Codice art.: 3606710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606710
EAN / GTIN 7291075321142
Codice del produttore 3606710
Numero-L L23990 1118

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 250 mm, Head Length (LH) 38 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 250 mm
  • Functional Width (WF) 37 mm
  • Head Length (LH) 38 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Master Insert Identification (MIID) COMG 1906
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 40 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto