C6 SVJCR-45065-16 Unità con fissaggio a vite per inserti rombici positivi a 7°, con attacco CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3606640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606640
EAN / GTIN 7291075201680
Codice del produttore 3606640
Numero-L L24230 46

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 65 mm, Overall Length (OAL) 103 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 65 mm
  • Functional Width (WF) 45 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1604
  • Overall Length (OAL) 103 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto