SCLCL 1212F-09 Utensili con fissaggio a vite per Inserti rombici, positivi a 7°

Codice art.: 3600847
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600847
EAN / GTIN 7291075065787
Codice del produttore 3600847
Numero-L L23990 1843

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 80 mm, Head Length (LH) 14 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Functional Width (WF) 16 mm
  • Head Length (LH) 14 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CC.. 09T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Inserti