Tassello a T con vite di serraggio 22/50 mm

Codice art.: 360024 22/50
Sconto
29,54 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZeroClamp
Filettatura M M20
Lunghezza vite di serraggio 65 mm
Larghezza della scanalatura B 22 mm
Spessore di serraggio S 50 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360024 22/50
EAN / GTIN 2050001854025

Descrizione

Esecuzione:

Vite cilindrica con esagono incassato DIN912, classe di resistenza 12.9.
Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Download & documenti

Della stessa serie "ZeroClamp" Visualizza tutto
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
    Larghezza scanalatura B / Spessore di serraggio S (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello