• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensili per ausilio di montaggio utensili PSC 30

Codice art.: 358668 30
Sconto
472,50 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dimensione attacco 30 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 358668 30
EAN / GTIN 4045197589897

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • Portautensili intercambiabili

Proprietà:
  • Portautensile 4×90° ruotabile.
  • Tutti gli adattatori con vite di serraggio.

Proprietà:

Tutti gli adattatori con dispositivo di blocco.

Vantaggi:

Montaggio degli utensili senza danneggiare il cono.

Per:

Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.