• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva cilindrica esterna Tyrolit dritta 750x100x304,8 mm A80 V acciaio/HSS

Codice art.: 34691413
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34691413
EAN / GTIN 9009013126067
Codice del produttore 34691413
Numero-L L50140 104341
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con questi dischi garantiamo una selezione mirata di corindoni ad alte prestazioni in combinazione con speciali sistemi di legante.
  • In questo modo assicuriamo un impiego universale su tutti gli acciai altolegati e HSS.
  • Con una miscela di corindone sinterizzato come ad esempio 454A è possibile ottenere la massima capacità di asportazione con dischi a legante ceramico.
  • Una prestazione superiore può essere ottenuta solo con utensili CBN legati con resina sintetica come il VIB STAR.

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Rettifica a freddo
  • Elevata redditività

Materiale:

  • Acciaio, HSS

Nota:

  • Per uso universale su acciai altolegati e HSS