• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tyrolit supporto in gomma per nastri a spirale 13x25 PREMIUM

Codice art.: 34647554
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34647554
EAN / GTIN 9009013068701
Codice del produttore 34647554
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • La cazzuola in gomma Premium è stata sviluppata appositamente per il fissaggio dei manicotti a spirale.
  • L'espansione delle lamelle sul supporto fissa la fasce elicoidali in posizione, rendendola sicura e facile da montare.
  • L'accessorio è adatto a tutti i manicotti a spirale dell'assortimento.

Vantaggi:

  • Lamelle tornite per un montaggio facile e sicuro dei manicotti a spirale

Uso:

  • Rispettare la velocità massima

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Smerigliatrice assiale

Raccomandazioni:

  • Rispettare la velocità massima

Nota:

  • Supporto in gomma espandibile per il fissaggio di manicotti a spirale Tyrolit su smerigliatrici diritte