Descrizione:
Esecuzione a norma DIN ISO 5749
Con testa sottile, ideale per interventi in spazi ristretti
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63-65 HRC
Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Proprietà:
- Versione antiscintilla: No
- Smusso: con
- Tipi di giunto: giunto inserito
- Larghezza totale [mm]: 51 mm
- Altezza totale [mm]: 12 mm
- Lunghezza totale [mm]: 140 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Processo di tempra: Temprato a induzione
- Larghezza della testa 1 [mm]: 18,5 mm
- Altezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: acciaio temperato
- con tagliente: Sì
- Peso netto [kg]: 0,129 kg
- Standard: DIN ISO 5749
- Finitura superficiale: cromato
- Forma del tagliente: con sfaccettatura
- Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 18 mm
- Valori di taglio: Filo morbido: 4 mm / 6 AWG; filo medio-duro: 2,5 mm / 10 AWG; filo duro: 1,8 mm / 13 AWG