Descrizione:
Esecuzione a norma DIN ISO 8976 forma C
Con cerniera passante e fermo di sicurezza
Regolazione di precisione con pulsante
N. 142 7 = regolabile in 17 posizioni
N. 142 10 = regolabile in 15 posizioni
N. 142 12 = regolabile in 17 posizioni
Regolazione con una mano sola a pulsante con ampia superficie di azionamento
Testa sottile per spazi di difficile accesso
Ganasce lunghe
Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Denti temprati a induzione
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione C = bracci impugnatura affusolati con scanalatura forgiata
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Esecuzione TC = cromate, impugnature con rivestimento protettivo blu
Proprietà:
- Numero di posizioni di regolazione: 17
- Versione antiscintilla: No
- Forma delle ganasce: Ganasce piatte
- Lunghezza ganasce L3 [mm]: 32 mm
- Tipi di giunto: giunto passante
- Larghezza totale [mm]: 43 mm
- Altezza totale [mm]: 16 mm
- Lunghezza totale [pollici]: 7
- Lunghezza totale [mm]: 180 mm
- Design dell'impugnatura: isolato per immersione
- Colore dell'impugnatura: Colore blu
- Dimensione [pollici]: 7
- Processo di tempra: Temprato a induzione
- Larghezza della testa 1 [mm]: 40,0 mm
- Spessore testa T1 [mm]: 6,5 mm
- Materiale: Acciaio al cromo vanadio
- Peso netto [kg]: 0,183 kg
- Standard: DIN ISO 8976 - Forma C
- Finitura superficiale: cromato
- Apertura [mm]: 37 mm