Descrizione:
I rulli in tessuto non tessuto di ALTA QUALITÀ Tyrolit garantiscono la massima durata grazie alla loro impregnazione, il che significa che anche la grana abrasiva si trova all'interno del feltro. Per la pulizia di saldature, la rimozione della ruggine, la lavorazione di vernici o la lucidatura di superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. Inoltre, come utente, puoi beneficiare della perfetta adattabilità del pile alla superficie.
Proprietà:
- Forma: Rotolo NON TESSUTO
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, legno, plastica / PVC, ghisa,
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : MOLTO BENE
- Dimensioni (P x a): 100 x 10 mm
- Spessore: 100 mm
- Foratura: 10 mm
- Grana: 60
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Massima durata grazie all'impregnazione del 100% - la grana è quindi posizionata anche all'interno del feltro abrasivo
- Varie specifiche consentono la pulizia delle saldature fino alla lucidatura delle superfici
- Struttura molto flessibile: Il feltro si adatta perfettamente alle superfici
Uso:
- Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con la levigatrice orbitale o a mano
Raccomandazioni:
- Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
- UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
- MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di vari pezzi
- Grana 60/80: Per finitura superficiale più grossa
- Grana 120/180: Per una finitura superficiale fine
Caratteristiche:
- Migliori risultati di superficie e durata
- Nessun segno del rullo
- Lavorare comodamente