• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mole compatte pressate 76x13x6,4 6 A MEDIUM impiego universale

Codice art.: 34529836
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34529836
EAN / GTIN 8024406063195
Codice del produttore 34529836
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

L'assortimento di ruote compatte pressate spazia dalla sbavatura con i prodotti dalla densità elevata, a una perfetta finitura con i prodottii dalla densità bassa. Le specifiche dalla densità bassa non modificano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo. Una versione da 127 mm con foro da 22,2 mm è stata sviluppata appositamente per la smerigliatrice angolare. I campi di applicazione sono soprattutto la sbavatura controllata e l'asportazione di piccoli dettagli per applicazioni che richiedono elevata precisione, la pulizia e la preparazione della superficie, la finitura e la lavorazione dei cordoni di saldatura.
Grazie alla loro lunga durata utile, sono superiori agli utensili convenzionali. Le ruote compatte pressate possono essere utilizzate per elaborare e strutturare facilmente il materiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello