Dischi di vello 115x22 A EX.MEDIUM HD PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529677
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34529677
EAN / GTIN 8024406046341
Codice del produttore 34529677
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) consentono elevate prestazioni di levigatura con una bassa rugosità superficiale. Ciò è dovuto non da ultimo alla composizione del materiale, che è costituito da una grana di ossido di alluminio rivestita di ceramica e supporta quindi processi di lavorazione aggressivi. L’elevata velocità di asportazione consente di ridurre diversi processi di levigatura a un’unica fase di lavorazione. I dischi possono essere montati su diversi platorelli. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. con foro centrale preforato; 2. con foro per il fissaggio tramite anello metallico; 3: senza foro per i dischi di supporto con sistema di fissaggio con chiusura a strappo.

Proprietà:

  • Forma: Disco NON tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio inox, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi, acciaio, legno
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM A EX. MEDIO HD
  • Dimensioni (D x H): 115 x 22 mm
  • Diametro del contenitore: 115 mm
  • Foro: 22 mm
  • Grandezza della grana: 30
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Elevate prestazioni di levigatura con bassa rugosità superficiale
  • Durata ottimale ed elevata asportazione di materiale
  • Perfettamente adatto per applicazioni pesanti

Uso:

  • Per ridurre la rugosità della superficie, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere i cordoni di saldatura e sbavare i bordi
  • Macchine di lavorazione per l’industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inossidabile, cantieri navali, impalcature in acciaio inossidabile
  • TN 34529674 e 34529678 senza foro centrale rimovibile

Raccomandazioni:

  • Utilizzo su smerigliatrici angolari regolabili

Particolarità:
  • Migliore durata di vita
  • Massima aggressività e velocità di rimozione
  • Perfetto per applicazioni pesanti