DGTR 12B-1.2-D22SH Parting and Grooving Short Head Tools for CNC and Swiss Automatics

Codice art.: 3431598
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3431598
EAN / GTIN 7291075483659
Codice del produttore 3431598
Numero-L L23920 582

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 15.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Overall Height (OAH) 15.7 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 22 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto