• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT FSC Disco per taglio pavimentazioni 800x3,9x35 PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34237523
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34237523
EAN / GTIN 9009012013795
Codice del produttore 34237523
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Macchine fino a 15 kW , per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri.
  • Dettagli: Fino a un diametro 600 mm saldato a laser.
  • Con foro di riferimento per controllare facilmente la consunzione in altezza dei segmenti.
  • Per i dischi con foro di 35 mm viene fornito un anello di riduzione di 35-25,4 mm.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C7W
  • Grana: 40
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 3,9 - 12 X 1 X M57.4 / 11,5 X 25,4
  • Dimensioni (P x P x a): 800 x 3,9 x 35 mm
  • Diametro: 800 mm
  • Spessore: 3,9 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Strumento per: Seghe a pavimento

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego

Materiale:

  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo

Per:

  • Tagliagiunti