Mole compatte avvolte 152x25x25,4 mm universale

Codice art.: 34200611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34200611
EAN / GTIN 8024406568966
Codice del produttore 34200611
Numero-L L50140 1549
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco compatto avvolto PREMIUM (disco convoluto) è possibile eseguire in poco tempo lavori di sbavatura leggera, sfumare cordoni di saldatura, rimuovere la ruggine o rifinire prima della lucidatura. La lavorazione non modifica la geometria della superficie del pezzo e non si smussano i bordi. Questo strumento resistente consente di ottenere una finitura superficiale estremamente uniforme e allo stesso tempo molto fine. I dischi compatti sono disponibili in diversi gradi di durezza e specifiche.

Proprietà:

  • Forma: 1 disco compatto avvolto VLIES
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inossidabile, plastica/PVC, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CW DBW 8 A MEDIO-H
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 152 x 25 x 25,4 mm
  • Diametro del contenitore: 152 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 25,4 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Nessuna modifica della geometria della superficie e nessuna smussatura dei bordi
  • Durata eccellente
  • Finitura molto fine

Uso:

  • Per sbavare pezzi tagliati al laser e punzonati
  • Rispettare la velocità massima