• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mole compatte pressate 76x6x6,3 mm 6A MEDIUM universale

Codice art.: 34189554
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco compatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34189554
EAN / GTIN 8024406063034
Codice del produttore 34189554
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Rispetto agli altri utensili per sbavatura, le mole compatte assicurano maggiore sicurezza e consentono di ottenere un'ottima rettifica a freddo.
L'assortimento di mole unitizzate varia dagli utensili per sbavatura abrasivi rigidi agli utensili per una finitura delle superfici ottimale e morbida. Vengono utilizzate soprattutto per punti difficili da raggiungere e non alterano in alcun modo la geometria della superficie del pezzo. Gli ambiti di applicazione sono soprattutto le operazioni di sbavatura, pulizia, smussatura, rifinitura e lavorazione di cordoni di saldatura.