FRMT D051A063-06-22-12 Frese a manicotto per lavorazioni produttive di superfici 3D di palette turbina

Codice art.: 3416347
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3416347
EAN / GTIN 7291075456592
Codice del produttore 3416347
Numero-L L23980 1009

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 51 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) R-
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RP...X 1204M0 ...
  • Overall Length (OAL) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto