• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva cilindrica esterna Tyrolit diritta 400x50x127 mm C120 V ghisa/metallo duro

Codice art.: 34064915
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34064915
EAN / GTIN 9009013125589
Codice del produttore 34064915
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per la lavorazione del metallo duro, questo disco in carburo di silicio è una variante economica per applicazioni secondarie.
  • Il suo utilizzo principale è nella lavorazione di ghisa e metalli non ferrosi.
  • Questo disco è una buona alternativa soprattutto per pezzi nitrurati e leghe resistenti all’usura.
  • Può essere profilato con utensili diamantati standard.

Vantaggi:

  • Buon rapporto qualità-prezzo
  • Ampio campo di impiego

Materiale:

  • Ghisa, metallo duro

Nota:

  • Principalmente per la lavorazione di ghisa e metalli non ferrosi
  • Particolarmente adatto per pezzi nitrurati e leghe resistenti all’usura