TYROLIT mole a gambo lamellari 40x20-6x40 mm acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 34054759
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34054759
EAN / GTIN 9003170023771
Codice del produttore 34054759
Numero-L L50140 2769

Descrizione

Descrizione:

Grazie alle alette flessibili, questi perni per ventole Basic si adattano perfettamente a qualsiasi profilo del pezzo e sono perfetti per le aree difficili da raggiungere. Le lamelle disposte radialmente possono essere utilizzate su diversi materiali e consentono un lavoro preciso in un'ampia gamma di applicazioni. I risultati di lavorazione parlano da soli: Che si tratti di opacizzazione, pre-lucidatura, ruggine o pulizia delle superfici, i perni della ventola sono la scelta migliore per tutte le vostre esigenze.

Proprietà:

  • Forma: Penna per affilare tasche in tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : PC X A-B02
  • Dimensioni (P x P): 40 x 20 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Grana: 40
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Lamelle flessibili per un lavoro accurato
  • Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
  • Buona durata

Uso:

  • Per varie applicazioni su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi
  • Per opacizzare, pre-lucidare, arrugginire o pulire le superfici
  • Utilizzabile su macchine elettriche e pneumatiche

Materiale:

stola
acciaio inossidabile
Metalli non ferrosi

Per:

Per svariate applicazioni su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi
Per operazioni di smerigliatura, prelucidatura, rimozione della ruggine e pulizia delle superfici
Utilizzo sia su macchine elettriche che pneumatiche

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per una rimozione elevata del materiale
  • Grana 80/120 per lavorazioni di media precisione
  • Grana 180 per lavori di precisione